« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20461AB04 - CONTACTOR,AC3:45KW,2NO+2NC,24V
CONTACTOR,AC3:45KW,2NO+2NC,24VAC 50HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20461AB04
Référence Sonepar : 00080102455
EAN : 4047621024554
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 95 A, 45 kW / 400V, 3 pôles, AC 24 V, 50 Hz, contacts auxiliaires : 2 NO + 2 NF, borne à vis, taille : S3, bloc de contacts auxiliaires amovible