« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT29445AB01 - Bobine pour 3RT2.4, AC24V 50Hz
Bobine pour 3RT2.4, AC24V 50Hz
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT29445AB01
Référence Sonepar : 00080104600
EAN : 4047621046006
Description
bobine, 24 V CA, 50 Hz, pour contacteurs 3RT2.4.-.A