• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3RV20111CA100BA0 - DISJONCTEUR DE TYPE SPECIAL 2,

  • DISJONCTEUR DE TYPE SPECIAL 2,5A
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3RV20111CA100BA0
    • Référence Sonepar : 00080035571
    • EAN : 4011209901605
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Type spécial Disjoncteur de taille S00 pour la protection des moteurs, CLASS 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 1,8...2,5 A Déclencheur de court-circuit 33 A Borne à vis pouvoir de coupure standard Température ambiante -50 °C 500

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver