• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3RV20111HA15-ZW96 - DISJONCTEUR BORNES A VIS 8A

  • DISJONCTEUR BORNES A VIS 8A
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3RV20111HA15-ZW96
    • Référence Sonepar : 00080107160
    • EAN : 4047621071602
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur de taille S00 pour la protection des moteurs, Classe 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 5,5...8 A déclencheur de court-circuit 104 A borne à vis pouvoir de coupure standard avec interrupteur auxiliaire transversal 1 N