• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3RV20214EA200BA0 - DISJONCTEUR DE TYPE SPECIAL 32

  • DISJONCTEUR DE TYPE SPECIAL 32A
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3RV20214EA200BA0
    • Référence Sonepar : 00080008537
    • EAN : 4047621110998
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Type spécial Disjoncteur de taille S0 pour la protection des moteurs, classe 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 27...32 A Déclencheur de court-circuit 400 A borne à ressort pouvoir de fermeture et de coupure standard Température

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver