« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3SB29081AB - Lampe W2 x 4,6. 1,2W. 12V.
Lampe W2 x 4,6. 1,2W. 12V.
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3SB29081AB
Référence Sonepar : 00080902873
EAN : 4011209028739
Description
Lampe à incandescence, transparent, Tension assignée 12V CA/CC , 1,0 W, embase Wedge W2 X 4,6 d,