• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3SB29081AF - Lampe W2 x 4,6. 1,2W. 60V

  • Lampe W2 x 4,6. 1,2W. 60V
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3SB29081AF
    • Référence Sonepar : 00080902877
    • EAN : 4011209028777
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampe à incandescence, transparent, Tension assignée 60V CA/CC, 1,0 W, embase Wedge W2 X 4,6 d,

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver