• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3SE50000AA321AJ0 - Levier galet pivot. 21mm inox

  • Levier galet pivot. 21mm inox pour 3SE52
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3SE50000AA321AJ0
    • Référence Sonepar : 00080104743
    • EAN : 4047621047430
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

levier à galet pivotant pour interrupteur de position 3SE52 Levier inox de 21 mm de long, forme A avec galet en acier inoxydable 19 mm, selon EN 50047, opérationnel à -40 °C

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation