• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3SE50000AR02 - TET.COM. P. 3SE51/52, TIG. RES

  • TET.COM. P. 3SE51/52, TIG. RESS. 138,5MM
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3SE50000AR02
    • Référence Sonepar : 00080969605
    • EAN : 4011209696051
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Tête de commande : tige à ressort pour interrupteur de position 3SE51/52, uniquement avec contact à action brusque, longueur totale de 142,5 mm Ressort = 50 mm, poussoir = 50 mm, en inox

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation