• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3SE51120CD021AA7 - INT. POS. EN50041 MET., POUSS.

  • INT. POS. EN50041 MET., POUSS. GAL., 30N
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3SE51120CD021AA7
    • Référence Sonepar : 00080985964
    • EAN : 4011209859647
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Interrupteur de position Boîtier métallique, 40 mm selon EN 50041 Poussoir à galet avec galet en acier inoxydable 13 mm, dépassement de course de 3 mm, contacts à action brusque 1 NO / 1 NF, Raccordement d'appareil 1 x (M20 x 1,5), effort d

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation