• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3SE51323KA00 - INT. BAS MET. 50041, LED 230V,

  • INT. BAS MET. 50041, LED 230V,
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3SE51323KA00
    • Référence Sonepar : 00080987810
    • EAN : 4011209878105
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Interrupteur de base pour interrupteurs de position 3SE5132 boîtier plastique 40 mm selon EN 50041 Raccordement d'appareil 1 x (M20 x 1,5) avec 2 LED, jaune/verte, 24V CC 230V CA Contacts à action dépendante 1 NO / 2 NF sans tête de command

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation