« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3SE79103AH - CABLE EN ACIER 4MM, LONG. 50M
CABLE EN ACIER 4MM, LONG. 50M
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3SE79103AH
Référence Sonepar : 00080932730
EAN : 4011209327306
Description
Câble en acier 4 mm, longueur 50m avec gaine plastique rouge