• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3SU10001HK200AA0 - BOUTON-P. CP. PNG ARR. URG. 40

  • BOUTON-P. CP. PNG ARR. URG. 40MM, ROUGE
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3SU10001HK200AA0
    • Référence Sonepar : 00080037865
    • EAN : 4011209946743
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

bouton-poussoir coup de poing d'arrêt d'urgence, 22 mm, rond, plastique, rouge, 40 mm, avec serrure BKS, N° de serrure S1, Manœuvre positive d'ouverture à 2 contacts NF, selon EN ISO 13850, décrochage par clé

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation