• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3SU10001HR200AA0-ZY01Y19 - NOT-HALT-PILZDRUCKTASTER, 40MM

  • NOT-HALT-PILZDRUCKTASTER, 40MM, ROT
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3SU10001HR200AA0-ZY01Y19
    • Référence Sonepar : 00080055341
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

bouton-poussoir coup-de-poing d'arrêt d'urgence 22 mm, rond, plastique, rouge, 40 mm, avec serrure Siemens, serrure spéciale, manœuvre positive d'ouverture à 2 contacts NF, selon EN ISO 13850, décrochage par clé, remarque : pour les fermetu