• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3SU10511CA700AA0-ZY19 - BOUTON COUP PNG LUMINEUX, 60MM

  • BOUTON COUP PNG LUMINEUX, 60MM, TRANSP.
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3SU10511CA700AA0-ZY19
    • Référence Sonepar : 00080042762
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bouton poussoir coup de poing lumineux, 22 mm, rond, le métal, brillant, transparent, 60 mm, à accrochage, Déverrouillage par traction, avec marquage laser, Inscription ou symbole graphique Choix personnalisé avec Configurateur SIRIUS ACT (