• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3SU10511ED200AA0-ZY19 - BOUTON COUP POING LUMINEUX, 40

  • BOUTON COUP POING LUMINEUX, 40MM, ROUGE
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3SU10511ED200AA0-ZY19
    • Référence Sonepar : 00080042818
    • EAN : 4047621107028
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bouton poussoir coup de poing lumineux, 22 mm, rond, le métal, brillant, rouge, 40 mm, 3 positions de commutation, après l'enfoncement Retour en position centrale, après extraction du bouton Retour en position centrale, avec marquage laser,