• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3SU10511HB200AA0-ZX90 - BOUT CP PNG LUM ARR.URGENCE, 4

  • BOUT CP PNG LUM ARR.URGENCE, 40MM, ROUGE
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3SU10511HB200AA0-ZX90
    • Référence Sonepar : 00080042836
    • EAN : 4047621054841
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

bouton-poussoir coup de poing d'arrêt d'urgence, éclairable, 22 mm, rond, le métal, brillant, rouge, 40 mm, Manœuvre positive d'ouverture à 2 contacts NF, selon EN ISO 13850, déverrouillage par rotation, Z= colisage de 50 pièces