• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3SU11501BA203FA0-ZY13 - BOUTON-POUS. CP. DE POING, 40M

  • BOUTON-POUS. CP. DE POING, 40MM, ROUGE
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3SU11501BA203FA0-ZY13
    • Référence Sonepar : 00080052910
    • EAN : 4047621110073
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bouton-poussoir coup de poing, 22 mm, rond, le métal, brillant, rouge, 40 mm, à accrochage, Déverrouillage par traction, avec support, 1 contact à fermeture+1 contact à ouverture, Bornes à ressort, avec marquage laser, Numéro de symbole sel