• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3SU11511GB203CW0 - BOUTON-P. CP. PNG ARR. URG. 30

  • BOUTON-P. CP. PNG ARR. URG. 30MM, ROUGE
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3SU11511GB203CW0
    • Référence Sonepar : 00080107860
    • EAN : 4047621078601
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

coup-de-poing d'arrêt d'urgence éclairable, 22mm, rond, métal, brillant, rouge, 30 mm, manœuvre positive d'ouverture à 2 contacts NF, selon EN ISO 13850, déverrouillage par rotation, rondelle pour arrêt d'urgence, jaune, sans repérage avec

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver