« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3SX56012GA03 - Cable 8 pol, 3m de long
Cable 8 pol, 3m de long
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3SX56012GA03
Référence Sonepar : 00080990757
EAN : 4011209907577
Description
câble de raccordement 8 points extrémité de câble libre, 3 m, douille droite M12, pour 2 A et 30 V