« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3SX56012GA10 - Cable 8 pol, 10m de long
Cable 8 pol, 10m de long
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3SX56012GA10
Référence Sonepar : 00080990759
EAN : 4011209907591
Description
câble de connexion 8 points extrémité de câble libre, 10 m de longueur douille droite M12, 2A et 30V