• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3TF68440CQ7-ZB01 - CONT.AC3 : 335KW 400V 44E US :

  • CONT.AC3 : 335KW 400V 44E US : 380-460CA
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3TF68440CQ7-ZB01
    • Référence Sonepar : 00080969114
    • EAN : 4011209691148
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

contacteur sous vide CA-3e/CA-3 630 A, 335 kW / 400 V, Ue 690 V, 3 pôles, Uc : 380-460 V CA(50/60 Hz) entraînement : conventionnel contacts auxiliaires 4 NO + 4 NF courant principal : barre circuit de commande et de courant auxiliaire : bor