• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3TH42930AL2 - Contacteur auxil. 44e EN50011

  • Contacteur auxil. 44e EN50011 4NO+4NF, 1 cont.A chevauchement
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3TH42930AL2
    • Référence Sonepar : 00080904892
    • EAN : 4011209048928
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Contacteur auxiliaire, 44E, EN 50011, 4 NO + 4 NF, Bornes à vis 1U actionnement CA CA 230V 50/60Hz

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver