• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3UG49831AA01 - MODULE ADDIT. P. 3UG4583 690VA

  • MODULE ADDIT. P. 3UG4583 690VAC/1000VDC
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3UG49831AA01
    • Référence Sonepar : 00080108049
    • EAN : 4047621080499
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

module additionnel pour relais de surveillance d'isolation 3UG4583 pour extension de la plage de tension réseau à 690 V CA et 1000 V CC borne à vis

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver