« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3VA11046MG360AA0 - MCCB_IEC_FS160_4A_3P_70KA_TM_
MCCB_IEC_FS160_4A_3P_70KA_TM_ FM
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3VA11046MG360AA0
Référence Sonepar : 00080882862
EAN : 4042948828625
Description
Disjoncteur 3VA1 CEI cadre 160 classe de coupure H Icu=70kA @ 415V 3 pôles, protection des départs-moteurs TM110M, FM, In=4A sans protection contre les surcharges protection contre les courts-circuits Ii=15 x In raccordement par bornes