« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3VA11101AA360HA0 - Inter-Sect. 3VA1 FS160 3 POLES
Inter-Sect. 3VA1 FS160 3 POLES SD100, IN=100A SANS PS SANS PCC
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3VA11101AA360HA0
Référence Sonepar : 00080904697
EAN : 4042949046974
Description
Interrupteur-sectionneur 3VA1 CEI cadre 160 3 pôles SD100, In=100A sans protection contre les surcharges sans protection contre les courts-circuits raccordement par bornes déclencheur voltmétrique (STL) 12-30V CC; 24V CA 50/60HZ