« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3VA11121AA420HA0 - Inter-Sect. 3VA1 FS160 4 POLES
Inter-Sect. 3VA1 FS160 4 POLES SD100, IN=125A SANS PS SANS PCC
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3VA11121AA420HA0
Référence Sonepar : 00080904714
EAN : 4042949046936
Description
Interrupteur-sectionneur 3VA1 CEI cadre 160 4 pôles SD100, In=125A sans protection contre les surcharges sans protection contre les courts-circuits plage de raccordement par vis déclencheur voltmétrique (STL) 12-30V CC; 24V CA 50/60HZ