• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3VA11326ED360AH0 - MCCB_IEC_FS160_32A_3P_70KA_TM_

  • MCCB_IEC_FS160_32A_3P_70KA_TM_ FTFM
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3VA11326ED360AH0
    • Référence Sonepar : 00080093225
    • EAN : 4042949324829
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur 3VA1 CEI cadre 160 classe de coupure H Icu=70kA à 415V 3 pôles, protection des installations TM210, FTFM, In=32A protection contre les surcharges Ir=32A réglage fixe protection contre les courts-circuits Ii=10 x In raccordement

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver