« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3VA11631AA320BA0 - Inter-Sect. 3VA1 FS160 3 POLES
Inter-Sect. 3VA1 FS160 3 POLES SD100, IN=63A SANS PS SANS PCC P
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3VA11631AA320BA0
Référence Sonepar : 00080904062
EAN : 4042949040620
Description
Interrupteur-sectionneur 3VA1 CEI cadre 160 3 pôles SD100, In=63A sans protection contre les surcharges sans protection contre les courts-circuits plage de raccordement par vis déclencheur à minimum de tension (UVR) 24V CC