• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3VA11631AA420BC0 - Inter-Sect. 3VA1 FS160 4 POLES

  • Inter-Sect. 3VA1 FS160 4 POLES SD100, IN=63A SANS PS SANS PCC P
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3VA11631AA420BC0
    • Référence Sonepar : 00080911202
    • EAN : 4042949068136
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Interrupteur-sectionneur 3VA1 CEI cadre 160 4 pôles SD100, In=63A sans protection contre les surcharges sans protection contre les courts-circuits plage de raccordement par vis déclencheur à minimum de tension (UVR) 24V CC 2 interrupteurs a

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver