• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3VA11806GE460AA0 - MCCB_IEC_FS160_80A_4P_70KA_TM_

  • MCCB_IEC_FS160_80A_4P_70KA_TM_ ATFM
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3VA11806GE460AA0
    • Référence Sonepar : 00080882531
    • EAN : 4042948825310
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur 3VA1 CEI Frame 160 Classe de coupure H Icu=70 kA à 415 V 4 pôles, protection des installations TM220, ATFM, In=80A Protection contre les surcharges Ir=56A...80A Protection contre les courts-circuits Ii=10 x In Protection du neut

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver