• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3VA11926MG360AA0 - MCCB_IEC_FS160_12,5A_3P_70KA_T

  • MCCB_IEC_FS160_12,5A_3P_70KA_TM_ FM
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3VA11926MG360AA0
    • Référence Sonepar : 00080882805
    • EAN : 4042948827987
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur 3VA1 CEI Frame 160 Classe de coupure H Icu=70 kA à 415 V 3 pôles, protection des départs-moteurs TM110M, FM, In=12,5A sans protection contre les surcharges Protection contre les courts-circuits Ii=15 x In raccordement par bornes

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver