• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3VA12251AA420BH0 - SD_IEC_FS250_250A_4P

  • SD_IEC_FS250_250A_4P
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3VA12251AA420BH0
    • Référence Sonepar : 00080047855
    • EAN : 4042949099499
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Interrupteur-sectionneur 3VA1 CEI Cadre 250 4 pôles SD100, In=250A sans protection contre les surcharges sans protection contre les courts-circuits Plage de raccordement par vis Déclencheur à minimum de tension (UVR) 24 V CC 2 interrupteurs