« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3VA12251AA420HA0 - SD_IEC_FS250_250A_4P
SD_IEC_FS250_250A_4P
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3VA12251AA420HA0
Référence Sonepar : 00080047862
EAN : 4042949099154
Description
Interrupteur-sectionneur 3VA1 CEI Cadre 250 4 pôles SD100, In=250A sans protection contre les surcharges sans protection contre les courts-circuits plage de raccordement par vis Déclencheur voltmétrique (STL) 12-30V CC; 24V CA 50/60 HZ