• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3VA13257MH320AH0 - MCCB_IEC_FS400_250A_3p_110KA_T

  • MCCB_IEC_FS400_250A_3p_110KA_TM_ AM
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3VA13257MH320AH0
    • Référence Sonepar : 00080055148
    • EAN : 4042949333128
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

disjoncteur 3VA1 CEI frame 400 classe de coupure C Icu=110kA à 415V 3 pôles, protection des départs-moteurs TM120M, AM, In=250A sans protection contre les surcharges protection contre les courts-circuits Ii=8...16 x In plage de raccordemen