• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3VA13324EF320DE0 - MCCB_IEC_FS400_320A_3P_36KA_TM

  • MCCB_IEC_FS400_320A_3P_36KA_TM_ ATAM
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3VA13324EF320DE0
    • Référence Sonepar : 00080933698
    • EAN : 4042949336983
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

disjoncteur 3VA1 IEC frame 400 classe de pouvoir de fermeture et de coupure S Icu=36kA à 415V 3 pôles, protection de l'installation TM240, ATAM, In=320A protection contre les surcharges Ir=224A...320A protection contre les courts-circuits I