• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3VA13327FF420AA0 - MCCB_IEC_FS400_320A_4p_110kA_T

  • MCCB_IEC_FS400_320A_4p_110kA_TM_ ATAM
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3VA13327FF420AA0
    • Référence Sonepar : 00080103431
    • EAN : 4042949093039
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur 3VA1 CEI cadre 400 classe de coupure C Icu=110kA à 415V 4 pôles, protection des installations TM240, ATAM, In=320A protection contre les surcharges Ir=224A ...320A protection contre les courts-circuits Ii=5...10 x In protection

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver