• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3VA14505MH320AA0 - MCCB_IEC_FS630_500A_3P_55KA_TM

  • MCCB_IEC_FS630_500A_3P_55KA_TM_ AM
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3VA14505MH320AA0
    • Référence Sonepar : 00080882759
    • EAN : 4042948827598
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur 3VA1 CEI cadre 630 classe de coupure M Icu=55kA à 415V 3 pôles, protection des départs-moteurs TM120M, AM, In=500A sans protection contre les surcharges protection contre les courts-circuits Ii=5...10 x In Plage de raccordement

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver