• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3VA15106EF420AA0 - MCCB_IEC_FS1000_1000A_4P_70KA_

  • MCCB_IEC_FS1000_1000A_4P_70KA_TM_ ATAM
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3VA15106EF420AA0
    • Référence Sonepar : 00080883601
    • EAN : 4042948836019
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur 3VA1 CEI Frame 1000 Classe de coupure H Icu=70 kA à 415 V 4 pôles, protection des installations TM240, ATAM, In=1 000A Protection contre les surcharges Ir=700A...1000A Protection contre les courts-circuits Ii=5...10 x In Conduct

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation