• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3VA15807GF420AA0 - MCCB_IEC_FS1000_800A_4P_110KA_

  • MCCB_IEC_FS1000_800A_4P_110KA_TM_ ATAM
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3VA15807GF420AA0
    • Référence Sonepar : 00080883615
    • EAN : 4042948836156
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur 3VA1 CEI Frame 1000 classe de coupure C Icu=110 kA à 415 V 4 pôles, protection des installations TM240, ATAM, In=800A Protection contre les surcharges Ir=560A...800A Protection contre les courts-circuits Ii=5...10 x In Protectio

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation