• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3VA21635MN360KA0 - MCCB_IEC_FS160_63A_3P_55KA_ETU

  • MCCB_IEC_FS160_63A_3P_55KA_ETU3_LSI
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3VA21635MN360KA0
    • Référence Sonepar : 00080048161
    • EAN : 4042949106586
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur 3VA2 CEI cadre 160 classe de coupure M Icu=55kA @ 415V 3 pôles, protection de moteur ETU350M, LSI, In=63A protection contre les surcharges Ir=25A...63A protection contre les courts-circuits Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In raccordeme

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver