• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3VA26127HK470AA0 - MCCB_IEC_FS1250_1250A_4p_110kA

  • MCCB_IEC_FS1250_1250A_4p_110kA_TU_ ELISA
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3VA26127HK470AA0
    • Référence Sonepar : 00080444490
    • EAN : 4047624444908
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

disjoncteur 3VA2 IEC Frame 1250 classe de pouvoir de coupure C Icu=110 kA à 415 V 4 pôles, protection d'installation ETU340, ELISA, LI In=1250 A protection contre les surcharges Ir=500 A...1250 A protection contre les courts-circuits Ii=10

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver