• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3VA27121AC410AA7-ZR78R79T30 - MCCB_IEC_FS1600_1250A_4p_55kA_

  • MCCB_IEC_FS1600_1250A_4p_55kA_ETU3_LSI
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3VA27121AC410AA7-ZR78R79T30
    • Référence Sonepar : 00080076630
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

bloc encastrable compact disjoncteur avec châssis de guidage et PSS cadre 1600 ; avec RTC et 4AUX signal.déclenché.S24; Icu "M" Icu=55 kA à 415 V, 4 pôles, gauche ETU350, LSI, In=1250A roue codeuse Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15x