• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3VA27161AA250AH7 - LTS_IEC_FS1600_1600A_4p

  • LTS_IEC_FS1600_1600A_4p
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3VA27161AA250AH7
    • Référence Sonepar : 00080056414
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

montage fixe interrupteur-sectionneur cadre 1600 ; avec RTC et 4AUX Icu=55 kA à 415 V, 4 pôles, droite SD100 ; In=1600A sans protection contre les surcharges sans protection contre les courts-circuits agrandissement barre droite pas de conn