• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3VA27165AB160AH0 - MCCB_IEC_FS1600_1600A_4p_55kA_

  • MCCB_IEC_FS1600_1600A_4p_55kA_ETU3_LI
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3VA27165AB160AH0
    • Référence Sonepar : 00080002900
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

montage fixe compact de disjoncteur avec levier à bascule cadre 1600 ; 4AUX et signal.déclenché.S24; Icu "M" Icu=55 kA à 415 V, 4 pôles, gauche ETU320, LI, In=1600A roue codeuse Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In protection du neutre réglable