• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3VA27803AB034MH0 - MCCB_IEC_FS1600_800A_3p_110kA_

  • MCCB_IEC_FS1600_800A_3p_110kA_ETU3_LI
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3VA27803AB034MH0
    • Référence Sonepar : 00080135286
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

montage fixe compact disjoncteur cadre 1600 ; avec RTC et 4AUX signal.déclenché.S24; Icu "C" Icu=110 kA à 415 V, 3 pôles ETU320, LI, In=800A roue codeuse Ir=320...800A Ii=1,5...15 x In protection du neutre réglable en option avec CT ext. ;