• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3VA51101BB310AB0 - MCS_UL_FS125_100A_3P_65KA

  • MCS_UL_FS125_100A_3P_65KA
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3VA51101BB310AB0
    • Référence Sonepar : 00080055633
    • EAN : 4042949334163
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

interrupteur boîtier moulé 3VA5 UL cadre 125 pouvoir de coupure max. de court-circuit 65kA @ 480 V 3 pôles, protection des installations MCS110, In=100A sans protection contre les surcharges autoprotection Ii=16 x In sans raccordement inter