• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3VA51605ED310BA0 - MCCB_UL_FS125_60A_3P_35KA_TM_

  • MCCB_UL_FS125_60A_3P_35KA_TM_ FTFM
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3VA51605ED310BA0
    • Référence Sonepar : 00080008741
    • EAN : 4042949331193
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur 3VA5 UL cadre 125 classe de coupure M 35kA @ 480V 3 pôles, protect installations TM210, FTFM, In=60A protect. surcharges Ir=60A réglage fixe protect. courts-circuits Ii=10 x In sans raccordement Disjoncteur 3VA5 UL cadre 125 cla