• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3VA51805ED310CC0 - MCCB_UL_FS125_80A_3P_35KA_TM_

  • MCCB_UL_FS125_80A_3P_35KA_TM_ FTFM
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3VA51805ED310CC0
    • Référence Sonepar : 00080132359
    • EAN : 4042949338253
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

disjoncteur 3VA5 UL Frame 125 classe de pouvoir de fermeture et de coupure M 35kA à 480V 3 pôles, protection de l'installation TM210, FTFM, In=80A protection contre les surcharges Ir=80A à réglage fixe protection contre les courts-circuits