• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3VA52116GC410AA0 - MCCB_UL_FS250_110A_4P_65KA_TM_

  • MCCB_UL_FS250_110A_4P_65KA_TM_ FTAM
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3VA52116GC410AA0
    • Référence Sonepar : 00080885454
    • EAN : 4042948854549
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur 3VA5 UL Frame 250 classe de coupure H 65kA @ 480V 4 pôles, protection des installations TM230, FTAM, In=110A protection contre les surcharges Ir=110A réglage fixe protection contre les courts-circuits Ii=5...10 x In protection d

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver